Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.93 lb
Detalles
- AccesoriosSoporte de montaje, tuerca hexagonal
- Tipo de ajustadorMando giratorio con retén
- Flujo de aire197.76 scfm
- Material del cuerpoAluminio fundido a presión
- Tipo de fluidoAire comprimido
- MaterialAluminio fundido a presión
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo197.76 scfm
- Presión máxima de funcionamiento12 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Unidad de visualización de presiónbarra
- Función de alivioAlivio
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
- Material del sello de la válvulaNBR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Tecnología de agua municipal FestoSu objetivo es la máxima eficiencia al planificar, instalar y operar plantas municipales de tratamiento de aguas y aguas residuales. Gracias a nuestras soluciones de automatización integradas, herramientas inteligentes y asistencia personal durante todas las fases del proyecto, siempre alcanza su objetivo en todo el mundo.
Ver folleto
12 formas de reducir costes y aumentar el rendimiento de las plataformas de filtración de agua de pestoEste documento describe 12 estrategias para ayudar a los OEM de equipos modulares de filtración de agua a reducir los costes y mejorar el rendimiento en todas las fases de diseño, montaje y soporte. Enfatiza la ingeniería simplificada, la producción optimizada y el servicio receptivo basado en datos para mejorar la rentabilidad y la competitividad.
Ver folleto
Cartera de control de Motion FestoCartera de productos de control de movimiento de Festo.
Ver folleto
Estándar métrico Festo para cilindros neumáticosEstándares métricos de Festo para cilindros neumáticos
Ver folleto
Más recursos
Válvulas industriales Festo
Comprar válvulas industriales Festo
Tecnología de conexión Festo
Este catálogo describe los componentes de conexión neumática en pulgadas y métricas, incluidos los accesorios, las uniones, las válvulas, los reguladores, los tubos y los accesorios con números de pieza y especificaciones. También enumera los valores nominales de presión, los detalles del embalaje y las opciones de configuración disponibles.