Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10.95 pulg.
- Altura60.91 pulg.
- Peso145.53 lb
- Ancho19.10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas unidades de refrigeración de la serie Green destacan por su eficiencia energética extremadamente alta y su facilidad de servicio. Además, son fáciles de integrar en cada sistema o planta debido a su diseño moderno. Se utiliza significativamente menos refrigerante y las unidades ya están enumeradas de acuerdo con UL 60335, para la planificación a largo plazo también después de 2024. Las ventajas de la serie de un vistazo: - Se mantiene el enrutamiento del aire frío a los componentes importantes del armario. - Hay una gran distancia entre los orificios de entrada y salida para evitar puntos calientes. - Evaporación de condensación integrada. - Interfaz para utilizar el software eCool-Plant. - Corte compatible con otras capacidades de refrigeración Y tipo de refrigeración, p. ej., intercambiadores de calor de aire/agua (PAI) e intercambiadores de calor de aire/aire (PLL) para una máxima libertad de planificación. - El acceso mejorado a todos los componentes aumenta la facilidad de servicio.
- ColorGris claro - RAL 7035
- Gestión de condensadosSistema integrado de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
- Capacidad de refrigeración7000-11000 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Norma de protección medioambientalTipo 12
- Frecuencia50/60 Hz
- Clase de fusible4
- MaterialAcero electrostático recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Temperatura ambiente mín.50 °F
- Estilo de montajeMontaje lateral
- Consumo de energía911 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante500 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTS
- Estándares cumplidosUL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- Rango de control de temperatura77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- Voltaje400/460 V
- Tolerancia de tensión± 10%
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.