Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja5.3750 pulg.
- Profundidad de corte1.9200 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa sierra circular MILWAUKEE M12 FUEL 5-3/8” está diseñada para profesionales. Al utilizar el motor sin escobillas POWERSTATE, la sierra ofrece el rendimiento para realizar un trabajo rápido de desgarre y corte transversal de los artículos de lámina, así como de madera dimensional de corte transversal. Con su diseño compacto y ligero, la sierra es extremadamente portátil, lo que la convierte en una gran solución para cortes en espacios más pequeños, en altura y cuando no se necesita la capacidad de una sierra más grande. La batería M12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC5.0 ofrece hasta 190 cortes en 2x4, lo que proporciona el tiempo de funcionamiento necesario para mantener a los usuarios productivos in situ. Lo último en tecnología inalámbrica 12v , luz LED, soplador de línea de corte y gancho de almacenamiento integrado hacen de esta una solución de corte potente, compacta y conveniente.
- Lado de la cuchillaIzquierda
- Características y beneficios• Motor sin escobillas POWERSTATE: El motor sin escobillas diseñado específicamente proporciona la potencia y el par necesarios para las aplicaciones de corte • REDLINK PLUS Intelligence Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • Compatible con todas las baterías y cargadores M12 • Luz LED para iluminar la línea de corte con poca luz • Gancho de almacenamiento ajustable para colgar y guardar la sierra cuando no se usa • Adaptador de V CA para minimizar el desorden y reducir el tiempo de limpieza • Rotura de la cuchilla para detener la cuchilla rápidamente una vez que se suelta el gatillo
- Velocidad máxima3850 rpm
- Fuente de alimentación12V
- Estilo de sierraSierra circular
Descripción general
- Motor sin escobillas POWERSTATE: El motor sin escobillas diseñado específicamente proporciona la potencia y el par necesarios para aplicaciones de corte
- REDLINK PLUS Intelligence Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Compatible con las M12 baterías y cargadores
- Luz LED para iluminar la línea de corte con poca luz
- Gancho de almacenamiento ajustable para colgar y guardar la sierra cuando no se esté utilizando
- Adaptador de VCA para minimizar el desorden y reducir el tiempo de limpieza
- Rotura de la cuchilla para detener la cuchilla rápidamente una vez que se suelta el gatillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee