Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40.6000 pulg.
- Longitud total30.7000 pulg.
- Ancho general20.9000 pulg.
- Peso28.59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesHyGo de Vikan es la primera estación de limpieza móvil de la industria de alimentos y bebidas que combina higiene, eficiencia y maniobrabilidad en una solución diseñada específicamente. HyGo se basa en los comentarios de la industria y en la experiencia de higiene de Vikan, lo que lo convierte en el carrito compacto ideal para organizar y transportar herramientas de limpieza en entornos de producción y minoristas. HyGo se ha diseñado teniendo en cuenta los principios de diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento, y está disponible en seis colores para respaldar los programas de codificación por colores.
- Material del carroPolipropileno, acero inoxidable (AISI 304), acero inoxidable (AISI 316), latón, caucho TPE
- Tipo de carroEstación de limpieza
- Tipos de ruedas giratorias2 ruedas bloqueables
- ColorAzul
- Incluye2x ruedas con bloqueo, 2x ruedas sin bloqueo, 4x pernos de M10 55 mm, 4x arandelas de M10 , 2x barras laterales, 8x de M8 35 mm, manillar, bandeja de depósito, bandeja de cepillo, bandeja de almacenamiento, soporte de pared (módulos de 3 ganchos y 2 bandas de agarre), herramienta de montaje
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
Descripción general
- HyGo navega fácilmente por espacios reducidos como puertas con su marco estrecho y ruedas de 360 grados.
- Los módulos de herramientas y soportes se pueden personalizar y adaptarse a medida que cambian sus necesidades.
- De forma estándar, los soportes de herramientas pueden montar hasta cinco herramientas. Con soportes adicionales adquiridos y añadidos, HyGo puede albergar hasta 12 herramientas montadas.
- Las dos ruedas traseras se pueden bloquear para mantener el HyGo en su sitio de forma segura durante los procesos de limpieza.
- La bandeja superior puede transportar hasta 12 kg y la inferior puede transportar hasta 20 kg.
- HyGo se puede desmontar y las piezas individuales se pueden limpiar en seco o en húmedo en un lavavajillas industrial a 93˚ C./199˚ F., en baños de saneamiento o en un área de limpieza separada.