Motion
3136-14M-25

MEGADYNE
3136-14M-25

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 25 mm de ancho, 224 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #15248938
No. Fabricante 3136-14M-25
Precio471.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3136-14M-25

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3136 mm, 25 mm de ancho, 224 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #15248938
No. Fabricante 3136-14M-25
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
Precio471.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3136 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3136 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    224

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 3136-14M-25 HTB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good