Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56A
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación20:1
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM813-20-L-56A
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido