Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa12.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2400 pulg., 336.30 mm
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud13.2400 pulg., 336.30 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.535 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3715 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.62 mm
- Peso160 lb, 72.575 kg
- Ancho9.7500 pulg., 247.65 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ842-40-R-180
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16525.12 N, 3715 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.535 Nm