Motion
250-46-D520
250-46-D520 250-46-D520 GAFAS DE SEGURIDAD W
Artículo MI #15268316
No. Fabricante 250-46-D520
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
250-46-D520 250-46-D520 GAFAS DE SEGURIDAD W
Artículo MI #15268316
No. Fabricante 250-46-D520
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
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado específicamente para mitigar el riesgo de pérdida de productos en instalaciones de procesamiento y producción de alimentos
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Gafas de seguridad sin borde con lente transparente y revestimiento antiarañazos/sin empañamiento® 3Sixty™ detectables en metal
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    NieblaMenos 3Sixty
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314854064
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta / Co / moldeada

Descripción general

Descripción del fabricante
250-46-D520 250-46-D520 GAFAS DE SEGURIDAD W
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Diseño totalmente detectable en metal para mitigar el riesgo de pérdida de producto
  • Patillas antideslizantes finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • La almohadilla nasal de silicona proporciona un ajuste cómodo
  • 9 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87+
  • Cumple con CSA Z94.3