Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado principalmente para aplicaciones en las que las altas temperaturas ambiente y el material fundido suponen un riesgo. La calota exterior está hecha de una resina especial de nailon mezclada con fibra que ofrece una protección excepcional contra impactos y calor ambiente alto de hasta 400º Fahrenheit (200ºC). La capa exterior sin canal de lluvia es estrecha, lo que permite añadir todo tipo de accesorios y escudos de soldadura.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante620606195520
Descripción general
- Material de la carcasa mate de nylon/resina de fibra resistente al calor clasificado para calor alto <= 400°F (200°C)
- Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
- Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
- Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
- Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
- Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
- Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
- Se puede utilizar con la correa oscilante 280-HP841SRS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación