Motion
56-586CR/EEG
56-586CR/EEG
Artículo MI #15268409
No. Fabricante 56-586CR/XXL
Precio381.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
56-586CR/EEG
Artículo MI #15268409
No. Fabricante 56-586CR/XXL
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
Precio381.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Les gants Assurance® résistants aux coupures ont été conçus et développés pour les personnes qui travaillent avec des produits chimiques et qui ont besoin d'un certain niveau de protection contre les coupures.
  • Recubrimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Guantes recubiertos de nitrilo con revestimiento mezclado PolyKor® y agarre MicroSurface en palma y dedos - 14"
  • Características
    Le polymère nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides, huileuses et sèches
  • Patrón de agarre
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    616314426582
  • UPC_NO
    616314426582

Descripción general

Descripción del fabricante
56-586CR/XXL 56-586CR/XXL-NITRILE CTD GL
  • El polímero de nitrilo proporciona un agarre excelente en condiciones húmedas, aceitosas y secas
  • El revestimiento mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los recubrimientos MicroSurface se infunden con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al entrar en contacto.
  • El recubrimiento MicroSurface proporciona una excelente resistencia a la permeabilidad líquida.
  • Probado según EN 374-5:2016 para protección contra microorganismos
  • Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron