Motion
16-541/XXS
16-541/XXS 16-541/XXS-SMLSS PUNTO DE POLIÉSTER
Artículo MI #15268497
No. Fabricante 16-541/XXS
Precio163.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16-541/XXS 16-541/XXS-SMLSS PUNTO DE POLIÉSTER
Artículo MI #15268497
No. Fabricante 16-541/XXS
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
Precio163.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 21 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A4 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 3 . El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Calibre 21 - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    616314840173

Descripción general

Descripción del fabricante
16-541/XXS 16-541/XXS-SMLSS PUNTO DE POLIÉSTER
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La carcasa Premium PolyKor® 21G combinada es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La entrepierna reforzada proporciona una mayor vida útil y una mayor protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"