Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónCamisa de trabajo de manga larga ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 X-Back con X-Airflow
- Número de Upc del fabricante616314762826
- Número de subdivisiones2
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 3
- CSA Z96
- Tejido ripstop elástico y ligero con absorción de la humedad permanente
- Ventilación Bisley X Airflow en múltiples zonas de tensión térmica, incluidos paneles de tejido autoperforado con láser en el lateral del cuerpo y las axilas
- Dos bolsillos en el pecho con cierre de cinta al tacto
- Cinta reflectante elástica perforada de 2" para un mejor movimiento
- Cuello estructurado de dos piezas
- Puño de la manga ajustable con dos botones
- Disponible en amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
- UPF 50+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación