Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para electricidad, servicios públicos, petroquímica, petróleo, gas, minería y soldadura.
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAzul marino
- DescripciónMono económico doble certificado AR/FR con cierre de cremallera - 9 Cal/cm2
- CaracterísticasClasificación ARC: ATPV 9 cal/cm2
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314784941
- Número de subdivisiones6
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314784941
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 9 cal/cm2
- 7 oz. Algodón FR
- Cremallera frontal de latón de 2 direcciones en cinta de aramida
- Protector contra la tormenta sobre la cremallera delantera
- 2 bolsillos con solapa en el pecho, solapa con cierre a presión
- Cuello de camisa protector; cintura elástica lateral
- 2 bolsillos traseros de parche en la cintura y 2 en la cadera
- Puños con cierre a presión en dos posiciones
- Todo el metal está protegido térmicamente de la piel
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- Regreso a la acción para la movilidad
- Certificación doble según las normas NFPA 70E (ASTM F1506) y NFPA 2112-2023
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación