Motion
16-348/M
16-348/M 16-348/M - PUNTO DE POLIÉSTER SMLSS
Artículo MI #15268638
No. Fabricante 16-348/M
Precio145.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16-348/M 16-348/M - PUNTO DE POLIÉSTER SMLSS
Artículo MI #15268638
No. Fabricante 16-348/M
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
Precio145.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales pequeños y medianos, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y fijación y anclaje de medios a pesados.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314816390

Descripción general

Descripción del fabricante
16-348/M 16-348/M - PUNTO DE POLIÉSTER SMLSS
  • Fabricado con una tecnología de fibra sin núcleo que no irrita la fibra de vidrio ni el acero, a la vez que proporciona la máxima comodidad y protección contra cortes
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior PolyKor℮ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
  • El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a perforaciones, desgarros y abrasión
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta