Motion
CC1245-74WH-2XL
CC1245-74WH-2XL
Artículo MI #15268845
No. Fabricante CC1245-74WH-2XL
Precio109.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC1245-74WH-2XL
Artículo MI #15268845
No. Fabricante CC1245-74WH-2XL
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
Precio109.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pelele blanco reutilizable de cuerpo completo 99 % poliéster, 1 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de sala limpia.
  • Tipo de cierre
    Cremallera y cierre a presión
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Mono de sala limpia Altessa Grid ISO 5 (Clase 100)
  • Características
    Tejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    616314517051
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314517051

Descripción general

Descripción del fabricante
CC1245-74WH-2XL CC1245-74WH-2XL - ALTESS
  • Tejido de rejilla Altessa: 99 % poliéster / 1 % carbono
  • Cuello militar para un look limpio
  • Mangas raglán para mayor movimiento
  • Puños de punto ESD
  • Cierres a presión en la parte superior de la cremallera y en la parte inferior del dobladillo de la pierna y cremallera enrollada para facilitar su colocación
  • Trabilla para colgar codificada por colores
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good