Motion
APRON-1-MR
APRON-1-MR
Artículo MI #15268961
No. Fabricante APRON-1-MR
Precio304.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APRON-1-MR
Artículo MI #15268961
No. Fabricante APRON-1-MR
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
Precio304.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aquí hay una protección de corte continua desde el esternón hasta las rodillas, especialmente importante cuando se trabaja con vidrio y chapa. Confección con una capa extra gruesa de punto resistente a los cortes de alto rendimiento, con tecnología de fibra ATA®. Como resultado, ofrece una resistencia significativa ANSI nivel A9 a cortes y cortes, pero es sorprendentemente flexible y fácil de mover. Las correas ajustables en el cuello y la cintura permiten personalizar el ajuste para una comodidad máxima. El color oscuro y la facilidad de lavado a máquina ayudan a que esta prenda protectora dure mucho tiempo. Y está hecho en los EE. UU.
  • Color
    Gris oscuro
  • Descripción
    Delantal mezclado resistente a los cortes ATA® con correas ajustables
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Tipo de prenda
    Delantales
  • Número de Upc del fabricante
    616314801228
  • UPC_NO
    616314801228

Descripción general

Descripción del fabricante
APRON-1-MR APRON-1-MR - ATA BLND CUT RES
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Protección contra cortes ANSI A9 en toda la prenda
  • Tirantes ajustables que personalizan el ajuste en la parte superior y en la cintura
  • Hilo con tratamiento antimicrobiano para ayudar a evitar el crecimiento bacteriano
  • El color oscuro oculta la suciedad
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lavar a máquina en agua fría, secar a baja temperatura