Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTHORZT es una mezcla científicamente probada de vitaminas, minerales y electrolitos de vanguardia formulada para promover una hidratación rápida en el lugar de trabajo. Como parte de tu plan de hidratación, THORZT Freeze Shots es una forma calmante de rehidratar, proporcionando beneficios de enfriamiento inmediatos y un rendimiento de resistencia mejorado en condiciones de calor. Con un sencillo embalaje de ajuste rápido que se puede transportar dondequiera que vaya, THORZT Freeze Shots proporciona la hidratación que tanto necesita sin complicaciones ni complicaciones.
- ColorMulti
- DescripciónDisparos de congelación de electrolitos - Paquete de sabores mixtos
- SaborLimonada azul, lima limón, naranja, baya silvestre y tropical
- FormularioCongelar pops
- Número de Upc del fabricante616314869624
- Cantidad150 / Caja
Descripción general
- Sin azúcar
- Sin cafeína ni gluten
- Fórmula electrolítica patentada que incluye sodio, potasio y magnesio
- El hielo masticable triturado tiene un excelente sabor y ayuda a reducir la temperatura central del cuerpo
- Embalaje resistente y duradero, resistente a las fugas
- El embalaje de cierre a presión y giro no requiere tijeras
- 3 onzas líquidas Tubos
- Paquete de sabores mixtos: limonada azul, lima limón, naranja, baya silvestre y tropical
- Cantidad del paquete: 10 tubos por bolsa
- Cantidad de caja: 15 bolsas de 10 tubos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto