Especificaciones
Details
- Capacidad nominal de amperios85 A
- Voltaje de bobina200 - 220 V
- Frecuencia50 Hz
- Número de postes3
- Tipo de productoContactores
Descripción general
Descripción del fabricante
CA7-85-00-220W CONTACTOR IEC 85 A
- Gran rendimiento en un paquete pequeño: una amplia selección de contactores en cuatro tamaños de bastidor cubre todo el rango de potencia de CA7 caballos (hasta 75HP @ 460/575V). rango de potencia (hasta 75HP @ 460/575V). Seis de los contactores tienen solo 45mm de ancho, una huella extremadamente pequeña para un rendimiento tan resistente.
- Coordinación tipo 1 y tipo 2 : ya sea que esté diseñando circuitos de motor para su uso en Norteamérica, Europa o cualquier otra parte del mundo, los CA7 contactores han sido diseñados y probados con respecto a la coordinación de cortocircuitos tipo 1 y tipo 2 .
- Funciones avanzadas de seguridad y fiabilidad: toda la línea CA7 cuenta con contactos vinculados mecánicamente, a veces denominados “contactos guiados positivamente” o “contactos guiados por fuerza”
- Las ventajas de la bobina electrónica de CC - CA7-9E a CA7-55E se proporcionan con bobinas de CC que reducen drásticamente el consumo de vataje durante la inserción.
- Los accesorios modulares son comunes a todos los dispositivos - Todos los accesorios son intercambiables entre los contactores CA7 y los relés de control CS7 .
- La bobina reversible proporciona una flexibilidad total: cuando se envía, ambas conexiones de bobina normalmente se encuentran en la parte superior del contactor para preparar el montaje de un relé de sobrecarga en la parte inferior.
- Cableado de velocidad de terminales de alimentación dobles: los contactores CA7-30 a 97 están diseñados con dos terminales de alimentación para los tres polos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Sprecher-Schuh Panel Shop Services BrochureSprecher + Schuh delivers reliable solutions designed to perform in demanding industrial environments. Through comprehensive panel shop services and dedicated support, customers gain confidence, improved efficiency, and lasting operational value.
View Literature
Sprecher-Schuh Industrial Motor Control-Protection Line CardSprecher + Schuh offers the smartest and most efficient solutions. We design, build and distribute a diverse line of motor control equipment with a focus on precision, quality, durability and cost effective solutions.
View Literature