Motion
F738-10KF-B9-J1-108772101QG-MUTFIDB-9

BOSTON GEAR
F738-10KF-B9-J1-108772101QG-MUTFIDB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #15295924
No. Fabricante F738-10KF-B9-J1-108772101QG-MUTFIDB-9
Precio23,510.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F738-10KF-B9-J1-108772101QG-MUTFIDB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #15295924
No. Fabricante F738-10KF-B9-J1-108772101QG-MUTFIDB-9
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
Precio23,510.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    233.1 lb, 105.732 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D04499
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    B9

Descripción general

Descripción del fabricante
F738-10KF-B9-J-108772101Q-MUTFIDB VELOCIDAD