Motion
BM-EPJ-33S-27

BALLYMORE COMPANY
BM-EPJ-33S-27

BM-EPJ-33S-27
Artículo MI #15302868
No. Fabricante BM-EPJ-33S-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BALLYMORE COMPANY
BM-EPJ-33S-27

BM-EPJ-33S-27
Artículo MI #15302868
No. Fabricante BM-EPJ-33S-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48.0000 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    4.5000 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    2.9000 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    45.3 pulg. x 6.3 pulg. x 2.9 pulg.
  • Tamaño total
    61.1 pulg. x 21.6 pulg. x 49 pulg.
  • Ancho general
    21.6000 pulg.
  • Peso
    254 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Material de horquilla
    Acero
  • Material del mango
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Conector de palé eléctrico
  • Capacidad de peso
    3300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BM-EPJ-33S-27 PALÉ ELÉCTRICO ALIMENTADO JA
  • Motor sin escobillas eléctrico 750W/1000W sin mantenimiento
  • Desplazamiento motorizado, elevación y descenso
  • Botón de “vientre” de marcha atrás de emergencia
  • Velocidad rápida y lenta
  • Modo de accionamiento hacia arriba a la derecha
  • Modo de ingeniería: si la unidad se rompe, se puede retirar manualmente
  • Control de acceso con PIN
  • Diseño antideslizante en pendiente
  • Batería de iones de litio de carga rápida
  • Sencillo y fácil de mantener