Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla48.0000 pulg.
- Altura máxima de elevación4.5000 pulg.
- Altura mínima de elevación2.9000 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla45.3 pulg. x 6.3 pulg. x 2.9 pulg.
- Tamaño total63.8 pulg. x 21.6 pulg. x 49 pulg.
- Ancho general21.6000 pulg.
- Peso246 lb
Detalles
- ColorGris
- Material de horquillaAcero
- Material del mangoAcero
- Tipo de gato de paletaConector de palé eléctrico
- Capacidad de peso4400 lb
Descripción general
- Motor sin escobillas eléctrico 750W/1000W sin mantenimiento
- Desplazamiento motorizado, elevación y descenso
- Funcionamiento cómodo
- Velocidad rápida y lenta
- Modo de accionamiento hacia arriba a la derecha
- Modo de ingeniería: si la unidad se rompe, se puede retirar manualmente
- Control de acceso con PIN
- Diseño antideslizante en pendiente
- Batería de iones de litio de carga rápida