Motion
PILOTO DE ARCO AUGER 2-1/2X50'

CONTINENTAL
AUGER ARC PILING 2-1/2X50'

PILOTO DE ARCO AUGER 2-1/2X50'
Artículo MI #15313752
No. Fabricante AUGER ARC PILING 2-1/2X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AUGER ARC PILING 2-1/2X50'

PILOTO DE ARCO AUGER 2-1/2X50'
Artículo MI #15313752
No. Fabricante AUGER ARC PILING 2-1/2X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    2.365 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °F
  • Rango de temperatura
    -35°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PILOTO DE ARCO AUGER 2-1/2X50'
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"