Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango24.10 cm, 9.5000 pulg.
- Altura30.20 cm, 11.9000 pulg.
- Longitud de la mordaza1.5400 pulg.
- Ancho de la mordaza0.3250 pulg.;0.80 cm
- Longitud5.40 cm, 2.1300 pulg.
- Longitud total2.1300 pulg.
- Peso1.4 lb
- Ancho1.50 cm, 0.6000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Color del mangoAmarillo
- Capacidad de la mordaza2.7500 pulg.;7 cm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644730337
Descripción general
Descripción del fabricante
D50512 ALICATES CLÁSICOS PARA BOMBAS DE GARRA, 12"
- Los alicates de bomba con un diseño de mordaza único proporcionan múltiples puntos de contacto para un par máximo
- Superficie de agarre con dientes especialmente endurecidos para reducir el desgaste y mejorar el agarre
- La construcción duradera hace que estos alicates de bomba de estilo clásico sean lo suficientemente resistentes como para soportar el trabajo
- Los alicates de bomba con remaches de ajuste rápido permiten un ajuste rápido y fácil con una sola mano de las mordazas de los alicates
- Diseño compacto y estrecho para trabajar fácilmente en espacios pequeños o de difícil acceso
- Las asas de plástico proporcionan comodidad y un color brillante que es fácil de detectar en entornos con poca luz
- Diseño seguro de lengüeta y ranura para un agarre antideslizante, incluso con mucha presión