Motion
56308
Faro - Silicona, material ABS/PC
Artículo MI #15338048
No. Fabricante 56308
Precio80.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro - Silicona, material ABS/PC
Artículo MI #15338048
No. Fabricante 56308
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
Precio80.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    Clips para casco, cinta para el sudor
  • Número de Upc del fabricante
    092644563089
  • Material
    ABS/PC, silicona

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO DE VIGAS ANCHAS 56308 CON CORREA
  • Faro diseñado para usarse en cualquier casco, casco de seguridad o directamente en la cabeza
  • Cuenta con modo de haz ancho para cobertura de área grande; modo de haz de enfoque para cobertura estrecha cuando se trabaja cerca de otros
  • Clasificación FL1 All-on-High: 575 lúmenes, 4 h; All-on-Medium: 410 lúmenes, 7 h; All-on-Low: 210 lúmenes, 8 h; Focus-High: 220 lúmenes, 8 h; Focus-Low: 120 lúmenes, 12 h
  • Cobertura de distancia del haz de más 100-Foot con ajuste All-on High
  • La linterna frontal flexible con batería colocada en la parte trasera se adapta a la cabeza o a los cascos; proporciona equilibrio y perfil bajo para el acceso en espacios reducidos
  • Banda de transpiración acolchada, lavable a máquina y reemplazable para un ajuste seguro y gestión del sudor en entornos calurosos
  • Banda flexible que se expande para adaptarse a todos los estilos y formas de diseños de conchas
  • USB-C recargable con indicador de combustible LED para supervisar con precisión el tiempo de funcionamiento
  • Resistente al agua y al polvo; probado para uso profesional en el lugar de trabajo en una amplia gama de entornos
  • Incluye un portalápices/marcadores para mayor comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron