Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl altavoz MILWAUKEE® M18™ Bluetooth® para el lugar de trabajo ofrece VERSATILIDAD DE SONIDO Y JOBSITE DE RANGO COMPLETO. El woofer 3.75” y el tweeter de alta frecuencia ofrecen un sonido optimizado para espacios de tamaño medio. Bluetooth® 5.3 proporciona hasta 200 pies de alcance para mantenerlo conectado en todo el lugar de trabajo. AUDIO LINK te permite reproducir música a través de varios dispositivos Milwaukee® compatibles (más de 200+) para crear una experiencia de sonido más amplia. El altavoz M18™ Bluetooth® Jobsite Speaker proporciona hasta 18 horas de funcionamiento con un volumen del 100 % en la batería MILWAUKEE® M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 . Los ajustes del ecualizador incorporado le permiten personalizar los graves y los agudos según su sonido preferido. El carro de trabajo, el gancho para clavos y las capacidades de suspensión de paso están integrados en el diseño del mango, lo que proporciona VERSATILIDAD EN EL JOBSITE. Este altavoz soporta los entornos de trabajo más exigentes con una clasificación de IP64 . Carga tus dispositivos personales con el dispositivo USB-C 3.0A dondequiera que vayas.
- Número de Upc del fabricante045242545704
- UPC_NO045242545704
Descripción general
- El woofer 3.75” y el tweeter de alta frecuencia proporcionan una experiencia de SONIDO DE GAMA COMPLETA
- AUDIO LINK te permite reproducir música a través de varios dispositivos Milwaukee® compatibles (más de 200+) para crear una experiencia de sonido más amplia
- Bluetooth® 5.3 proporciona hasta 200 pies de alcance
- Hasta 18 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 al 100 % del volumen
- Carro utilitario, gancho para clavos y capacidad de suspensión de paso integrada en el diseño del mango
- Carga del dispositivo personal USB-C 3.0A
- Clasificación IP64 : resistente al polvo y al agua
- Resistente a los impactos
- Los ajustes del ecualizador incorporado le permiten personalizar los graves y los agudos según su sonido preferido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee