Motion
1069060

GAST MFG
1069060

1069060
Artículo MI #15374939
No. Fabricante 1069060
Precio6,230.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1069060

1069060
Artículo MI #15374939
No. Fabricante 1069060
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
Precio6,230.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.60 pulg.
  • Longitud total
    22.40 pulg.
  • Ancho general
    17.30 pulg.

Detalles

  • CFM
    4.1 cfm
  • Clasificación de servicio
    100
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    4.1 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    57.4 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    25 galones (EE. UU.)
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
AIRE ACONDICIONADO ELÉCTRICO ULTRASILENCIOSO DE 1069060 GASES
  • Los compresores de aire ultrasilenciosos cerrados tienen una carcasa alrededor de los componentes del compresor para aislar aún más el compresor en entornos limpios
  • La carcasa también sirve para reducir el ruido del compresor

You May Also Like

Los clientes también compraron