Motion
ELK25-1ND25H-15-11-4CF15

INGERSOLL-RAND
ELK25-1ND25H-15-11-4CF15

Elevador eléctrico - Serie ELK, montaje en gancho, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 460 V, 0.5 hp, elevación máxima de 32/8 pies/min, control colgante
Artículo MI #15409207
No. Fabricante ELK25-1ND25H-15-11-4CF15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
ELK25-1ND25H-15-11-4CF15

Elevador eléctrico - Serie ELK, montaje en gancho, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 460 V, 0.5 hp, elevación máxima de 32/8 pies/min, control colgante
Artículo MI #15409207
No. Fabricante ELK25-1ND25H-15-11-4CF15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.28 pulg.
  • Longitud
    15.31 pulg.
  • Altura de elevación
    15 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    15.00 pulg.
  • Peso
    45 lb
  • Ancho
    7.95 pulg.

Detalles

  • Tipo de control
    Colgante
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    32/8 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Número de velocidades
    2
  • Serie
    ELK
  • Estándares cumplidos
    Clasificación 2m/M5 o 1am/M4 Fem/ISO/IP65
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    460 V
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
47661352001 ELK25-1ND25H-15-11-4CF15
  • Clasificación de ciclo de trabajo M5 o M4 (2m/M5 o 1Am/M4 FEM/ISO) diseñada para aplicaciones industriales y de fabricación
  • Motor integrado con aletas de refrigeración y rueda de ventilador para reducir la temperatura de funcionamiento y el tiempo de desmontaje
  • Diseño modular con caja de engranajes intercambiable para reducir el tiempo de mantenimiento, las piezas y la complejidad
  • El perfil extremadamente ligero y compacto permite una instalación y desmontaje más rápidos y seguros; ideal para aplicaciones móviles
  • La clasificación IP65 con drenajes incorporados proporciona resistencia al agua y protección contra el polvo; excelente para uso en exteriores
  • Nuevo perfil de cadena personalizado con revestimiento de fosfato de magnesio para resistencia a la corrosión y vida útil prolongada
  • Engranaje helicoidal de 3 etapas para un funcionamiento silencioso
  • Caja de cambios cerrada con lubricación permanente
  • 5:1 clasificación de seguridad
  • Configuraciones personalizadas disponibles (certificación ATEX, grado alimentario, tándem, VFD, aerogeneradores personalizados, etc.)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"