Especificaciones
Dimensiones
- Espacio para la cabeza17 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
- Caída colgante8 pies
- Peso58 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga1982.18 l/min
- Recubrimiento de acabado corporalRecubrimiento en polvo
- Tipo de controlColgante
- GanchoGancho a presión de bronce
- Material de la carcasaAluminio
- Puerto de entrada1/2 NPT
- Velocidad de descenso a carga nominal70 fpm
- Velocidad de elevación máxima50 pies/min
- Tipo de montajeGancho
- Serie7700
- Características especialesResistente a las chispas
- Estándares cumplidosAsme B30.16
- Capacidad de peso550 lb
Descripción general
- Cumple las especificaciones ASME B30.16
- El control excepcional de baja velocidad proporciona características de detección superiores y capacidad para "enganchar" cargas con confianza en su posición
- Ideal para ciclos de trabajo altos y cuando las cargas operativas están cerca de la capacidad máxima
- Potentes motores giratorios de autoenfriamiento mantienen los montacargas en máximo rendimiento a altas temperaturas
- El control de freno se ajusta fácilmente para cumplir con rangos de carga específicos
- El motor y los engranajes proporcionan velocidades de elevación más rápidas con un bajo consumo de aire
- En comparación con la cadena de rodillos, la cadena de eslabones dura más, soporta cargas más pesadas y es mejor para ciclos de trabajo altos
- El control colgante o de cadena de tracción responde inmediatamente a los comandos del operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación