Especificaciones
Dimensiones
- Peso15.8 oz
Detalles
- Tipo de accesorioComprobador de cableado de red con juego remoto
- Precisión±2 %
- AplicaciónComprobación de cables
- Tipo de conexiónCoaxial F, RJ11, RJ12, RJ45
- MostrarLCD retroiluminada
- Para usar conDatos, Testor, Vídeo, Voz
Descripción general
- El comprobador de cableado de red localiza, comprueba y mide los datos, el teléfono y los cables coaxiales para garantizar instalaciones rápidas y precisas y solucionar fallos
- Pantalla retroiluminada a todo color y memoria interna para almacenar, descargar y generar resultados de pruebas para facilitar la gestión de informes
- Mida la longitud del cable hasta 610 m ( 2000 pies) y la distancia hasta el fallo con TDR
- Generación de tonos digitales/analógicos para sondear cables fácilmente (requiere n.o VDV500-223, se vende por separado)
- Localice e identifique hasta 20 ubicaciones con controles remotos de ID para una mayor organización y gestión de cables
- Detecte capacidades de red y velocidades de conexión de hasta 10G bps
- Inicie el parpadeo del concentrador para identificar y localizar fácilmente los cables en el dispositivo y las pruebas POTS