Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El boroscopio cuenta con una cámara compacta resistente al agua de 5.5 mm (IP67 para el cabezal y el cable de la cámara) con resolución de 720p • Pantalla LCD a color de 4.3-Inch para una visualización clara • 4.9-Foot serpientes blindadas que navegan fácilmente por áreas que son inaccesibles o difíciles de ver • Incluye gancho, imán, y accesorios de espejo para abordar una amplia variedad de aplicaciones • La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida • El soporte de autoalmacenamiento se puede extender fácilmente para liberar ambas manos para la navegación • Transfiera fotos/vídeos a través de la interfaz USB-C
Descripción general
- El boroscopio cuenta con una cámara compacta resistente al agua de 5.5 mm (IP67 para el cabezal y el cable de la cámara) con resolución 720p
- Pantalla LCD a color de 4.3-Inch para una visualización clara
- 4.9-Foot serpiente blindada navega fácilmente por áreas que son inaccesibles o difíciles de ver
- Incluye ganchos, imanes y accesorios de espejo para abordar una amplia variedad de aplicaciones
- La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida
- El soporte de autoalmacenamiento se puede extender fácilmente para liberar ambas manos para la navegación
- Transfiera fotos/vídeos a través de la interfaz USB-C