Motion
28AN06228SFBK

ALBION INDUSTRIES
28AN06228SFBK

Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #15462538
No. Fabricante 28AN06228SFBK
Precio320.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
28AN06228SFBK

Diámetro de rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #15462538
No. Fabricante 28AN06228SFBK
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
Precio320.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Radio giratorio
    7.0300 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Freno frontal FBK (FBK)
  • Dureza
    85 Costa A
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    28
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Banda de rodadura naranja en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    AN - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
28AN06228SFBK 28 SER SWL 6X2 AN WHL PBB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"