Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6.5 a 8
Detalles
- Tipo de ajustePivote trasero
- Clasificación ANSIANSI Z89.1-2014
- ColorMarrón
- IncluyeManual del usuario
- Página de producto del fabricante
- MaterialNailon, POM, polímero-fibra
- Material de la carcasaPolímero reforzado con fibra
- Estándares cumplidosClase G | Tipo 1
- TipoSombrero duro
Descripción general
- Diseño clásico de casco resistente fabricado con polímero reforzado con fibra
- Clase G, tipo 1, casco cumple con ANSI Z89.1-2014 (calificación de baja temperatura y alta temperatura), CSA Z94.1-15; probado hasta 2kV de protección eléctrica
- Componentes de casco y suspensión probados para soportar calor radiante de hasta 350-Degree Fahrenheit (176 grados Celsius)
- Suspensión 6-Point para mejorar la estabilidad y el equilibrio
- La banda para el sudor y la almohadilla superior transpirables y lavables a máquina mejoran la comodidad con una tecnología evaporativa avanzada; simplemente humedece y agita, para horas de refrigeración
- Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande incluso con guantes puestos y almohadilla suave para el cuello que gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
- El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
- Las piezas de repuesto opcionales se venden por separado: Banda de transpiración (n.o N.o KHHSWTBND), almohadilla superior (n.o N.o KHHTOPPAD), suspensión (n.o N.o HTSPN)
- Los accesorios opcionales se venden por separado: correa para casco (n.o n.o 56060); faros recargables: (n.o n.o 56048, 56049, 56064, 56414)