Motion
48-22-1017M

MILWAUKEE TOOL
48-22-1017M

Cinta métrica - Longitud de la hoja de 16 pies
Artículo MI #15500922
No. Fabricante 48-22-1017M
Precio30.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1017M

Cinta métrica - Longitud de la hoja de 16 pies
Artículo MI #15500922
No. Fabricante 48-22-1017M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    16 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cinta magnética de medición MILWAUKEE 5m/16ft ofrece una hoja más recta y rígida. La cuchilla permanece rígida a 12’, lo que da como resultado menos vuelco de la cuchilla y permite una medición eficiente de los materiales comunes en el lugar de trabajo. Esta cinta métrica se siente equilibrada en la mano para un mayor control del cuerpo y la cuchilla. El imán de perfil bajo ofrece un agarre mejorado del gancho superior e inferior. La hoja se retrae suavemente y cuenta con un revestimiento antidesgarro de doble cara que refuerza el primer 6”. La cinta ofrece 15' de alcance y 12’ de Destacado, lo que le permite tomar medidas largas por su cuenta y llegar más lejos en el lugar de trabajo.
  • Clip para cinturón
    Sí
  • Recubrimiento de cuchillas
    Abrigo transparente
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Bloqueable
    Sí
  • Magnético
    Sí
  • UPC_NO
    045242822669

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MAGNÉTICA 48-22-1017M 5M/16'
  • HOJA MÁS RECTA Y RÍGIDA.
  • Hoja rígida en 12ft
  • Mejor equilibrio, más control
  • Menos vuelco de cuchilla
  • Imán de bajo perfil: mejor agarre del gancho
  • Retracción suave
  • El recubrimiento antidesgarro de doble cara refuerza los primeros 6” de la cuchilla
  • Cuerpo totalmente reforzado y resistente a los impactos
  • Clip para cinturón Wire Form que reduce el desgarro del bolsillo
  • Impresión 2-Sided para facilitar la lectura
  • Escala arquitectónica
  • Lazo de la eslinga
  • Escalas métricas y de AAG