Motion
2929-20
2929-20 Milwaukee - Sierra de banda de corte profundo M18 FUEL
Artículo MI #15500958
No. Fabricante 2929-20
Precio555.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2929-20 Milwaukee - Sierra de banda de corte profundo M18 FUEL
Artículo MI #15500958
No. Fabricante 2929-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio555.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La sierra de banda de corte profundo MILWAUKEE® M18 FUEL™ ofrece un rendimiento exigido por el usuario con la capacidad de cortar más rápido en un tubo de hierro negro de 4 in que la competencia. Además de ser la más ligera de su clase, esta sierra de banda proporciona una mejor experiencia de corte general. La sierra de banda de corte profundo inalámbrica de Milwaukee proporciona a los usuarios hasta 78 cortes por carga, eliminando múltiples viajes al cargador in situ. El motor sin escobillas POWERSTATE proporciona la máxima potencia y 550 sfpm para eliminar el material más rápido y aumentar la productividad. Esta sierra de banda se suministra con selección de modo de velocidad variable y un gatillo de relleno para permitir el control sobre la velocidad de corte en metales más gruesos. Una zapata ajustable sin herramientas, para ayudar a guiar al usuario a través de un corte más recto, y una LUZ DE TRABAJO LED para iluminar su aplicación. Esta sierra de banda está equipada con características para mejorar el control de su corte mientras maximiza su experiencia de corte a lo largo del día.
  • Características y beneficios
    • POWERSTATE™ motor sin escobillas: Fabricado para la sierra de banda de corte profundo M18 FUEL™ ofrece 550 SFPM para proporcionar la potencia necesaria para competir en las aplicaciones más difíciles. • El peso más ligero, menos fatiga • Cortes más rápidos: más trabajo. • Hasta 78 cortes por carga: en Unistrut de 1-5/8" • Capacidad de corte de 5" x 5" • Freno de corte: cuando se selecciona, freno de cuchilla automático para reducir el riesgo de daños a materiales sensibles cerca del corte. • Gancho de barra integrado • Accesorio de amarre integrado • Zapato ajustable sin herramientas • Luz de trabajo LED • Gatillo de velocidad variable y selección de modo: control mejorado
  • Incluye
    Sierra 1-Band, 1-Blade
  • Número de Upc del fabricante
    045242835782
  • UPC_NO
    045242835782

Descripción general

Descripción del fabricante
2929-20 M18 SIERRA DE BANDA DE CORTE PROFUNDO DE COMBUSTIBLE
  • POWERSTATE™ motor sin escobillas: Fabricado para la sierra de banda de corte profundo M18 FUEL™ 550 lpm para proporcionar la potencia necesaria para competir en las aplicaciones más difíciles.
  • El peso más ligero, menos fatiga
  • Cortes más rápidos: más trabajo.
  • Hasta 78 cortes por carga: en Unistrut de 1-5/8".
  • Capacidad de corte de 5" x 5"
  • Freno de corte: cuando se selecciona, se activa el freno automático de la cuchilla para reducir el riesgo de daños a materiales sensibles cerca del corte.
  • Gancho de barra integrado
  • Accesorio de amarre integrado
  • Zapato ajustable sin herramientas
  • Luz de trabajo LED
  • Disparo de velocidad variable y selección de modo: control mejorado
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
Los clientes también compraron