Motion
96G596

GRACO INC
96G596

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, aceite, tamaño de contenedor compatible de 8 L
Artículo MI #15627413
No. Fabricante 96G596
Precio5,302.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
96G596

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, aceite, tamaño de contenedor compatible de 8 L
Artículo MI #15627413
No. Fabricante 96G596
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
Precio5,302.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    8 l

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100 psi
  • Material de la bomba
    Poliamida
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    100 a 240 V CA, 110 a 240 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
96G596 BOMBA, G3-A-ACM2-8L0A00-RMCD0A0VP