Motion
LM29657
LM29657 15HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
Artículo MI #15634026
No. Fabricante LM29657
Precio2,624.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LM29657 15HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
Artículo MI #15634026
No. Fabricante LM29657
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
Precio2,624.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    160TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6307
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    110.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LM29657 15HP 3600RPM 160Z ODP 230/460V
  • Obligación intermitente
  • Adecuado para arrancadores en estrella-triángulo
  • Factor de servicio 1.0 y clasificación ambiental 70°C
  • Tres círculos de pernos, 12 orificios de montaje y montaje frontal para aceptar bombas IMO y Allweiler
  • Cables de 10 pies de largo, empalmados a 40 pulgadas del motor para evitar la absorción del fluido hidráulico
  • Los cables del termostato están marcados como P1 y P2
  • Aislamiento de clase F
  • Dos placas de identificación de acero inoxidable, una enviada por separado para montaje remoto
  • Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA