Motion
SFS06S12-15

ZERO MAX
SFS06S12-15

Acoplamientos de disco completos - Serie SFS S, 68 mm OD, 56 mm OAL
Artículo MI #15807443
No. Fabricante SFS06S12-15
Precio756.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SFS06S12-15

Acoplamientos de disco completos - Serie SFS S, 68 mm OD, 56 mm OAL
Artículo MI #15807443
No. Fabricante SFS06S12-15
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
Precio756.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.80 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Longitud total
    56 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SFS S
  • Rigidez torsional
    29000 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
SFS06S12-15 SERVO CPLG 12MM X 15MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron