Motion
SC010R-007-023

ZERO MAX
SC010R-007-023

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 19 mm OD, 25.90 mm OAL
Artículo MI #15807509
No. Fabricante SC010R-007-023
Precio148.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC010R-007-023

Acoplamientos de disco completos - Serie SC, 19 mm OD, 25.90 mm OAL
Artículo MI #15807509
No. Fabricante SC010R-007-023
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
Precio148.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.1250 pulg., 3 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    25.90 mm
  • Desalineación paralela
    0.0040 pulg.
  • Peso
    15 g

Detalles

  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Par de apriete
    9
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8.9 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    108 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVO DE DOBLE FLEXIÓN TAMAÑO SC010R-007-023 10