Motion
50TPS120

TIMKEN
50TPS120

Cojinete de empuje - 5.0000 pulg. D.I., 9.5000 pulg. D.E.
Artículo MI #15823913
No. Fabricante 50TPS120
Precio11,977.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
50TPS120

Cojinete de empuje - 5.0000 pulg. D.I., 9.5000 pulg. D.E.
Artículo MI #15823913
No. Fabricante 50TPS120
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
Precio11,977.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    139300 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    1260 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Descripción general

Descripción del fabricante
50TPS120 COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS DE EMPUJE