Motion
2875R-21
2875R-21 Milwaukee - M18™ FORCE LOGIC™ 5” Cortador de cable subterráneo con control remoto inalámbrico
Artículo MI #15851959
No. Fabricante 2875R-21
Precio15,551.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2875R-21 Milwaukee - M18™ FORCE LOGIC™ 5” Cortador de cable subterráneo con control remoto inalámbrico
Artículo MI #15851959
No. Fabricante 2875R-21
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
Precio15,551.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE CABLES SUBTERRÁNEO DE 2875R-21 5 PULG.
  • Corta hasta 5” (127 mm) de diámetro de comunicaciones, blindado, revestimiento de plomo, cables de alimentación de cobre y aluminio
  • El control remoto inalámbrico se comunica con la herramienta a través de una conexión Bluetooth mutuamente exclusiva, eliminando cualquier conexión física a la herramienta y permitiendo que los empalmes de cables realicen cortes remotos de forma inalámbrica
  • La luz LED verde en el control remoto inalámbrico proporciona una indicación positiva de que la herramienta ha terminado de cortar
  • Se convierte fácilmente del modo de corte local al remoto con una conexión de hasta 200' de línea de visión
  • Diseño equilibrado, mango en D ajustable 360° y gancho para colgar que permiten una configuración más sencilla en bóvedas
  • El diseño de pasador de cierre de giro rápido proporciona una fácil configuración alrededor de los cables
  • La comprobación de la batería precortada garantiza automáticamente una carga suficiente para completar cada corte
  • Mayor vida útil con el motor sin escobillas POWERSTATE™ los componentes electrónicos con protección contra las inclemencias del tiempo IP54 evitan la entrada de suciedad, polvo y humedad
  • Registra y almacena todos los cortes realizados para la creación de informes profesionales a través de ONE KEY™
  • Incluye: (1) cortador de cable subterráneo M18™ FORCE LOGIC™ 5” , (1) mando a distancia inalámbrico, (1) pasador de bola 3H-Rated 35mm , (1) batería XC HO 8.0AH M18™ (48-11-1880), (1) cargador rápido M18™ (48-59-1808)