Motion
49-93-7784

MILWAUKEE TOOL
49-93-7784

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Diámetro de rueda: 4-1/2 pulg., RPM máximas: 13300 rpm
Artículo MI #15852024
No. Fabricante 49-93-7784
Precio71.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-93-7784

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Diámetro de rueda: 4-1/2 pulg., RPM máximas: 13300 rpm
Artículo MI #15852024
No. Fabricante 49-93-7784
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
Precio71.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del disco
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mayor control de rectificado, acabado de superficie más suave
  • Para usar con
    Amoladoras angulares
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    13300 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
49-93-7784 4.5" RUEDA DE COPA TURBO
  • Eliminación de material hasta 2X veces más rápida
  • Hasta 5X años de vida útil sobre hormigón
  • Mayor control de esmerilado
  • Acabado de superficie más suave
  • Núcleo ventilado para una extracción eficiente del polvo
  • Para nivelación de hormigón, eliminación de adhesivos y rectificado de hormigón
  • Para usar con esmeriladoras angulares
  • Tamaño del eje: 5/8"-11
  • 14 Segmentos
  • Para uso en seco y en mojado
  • RPM máx.: 13,300