Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.6000 pulg.
- Peso total1.538 g
- Grosor0.2100 pulg., 5.33 mm
Detalles
- ColorVerde
- Sección transversal0.2100 pulg., 5.33 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero-342
- Durómetro75A
- Costa del durómetro75A
- Dureza75 Costa A
- MaterialBuna-N, nitrilo
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Material del selloNitrilo (Buna-N)
- SerieAS568-342
- FormaRonda
- Especificaciones cumplidasAS568A Estándar
- Cantidad del paquete estándar1
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoAS568-342