Motion
49175371

DICHTOMATIK
49175371

Junta tórica: sección transversal de 0.2100 pulg., 5.33 mm, 4.3500 pulg. de D.I., material de 75 Shore A, nitrilo, Buna-N
Artículo MI #16476257
No. Fabricante 49175371
Precio16.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49175371

Junta tórica: sección transversal de 0.2100 pulg., 5.33 mm, 4.3500 pulg. de D.I., material de 75 Shore A, nitrilo, Buna-N
Artículo MI #16476257
No. Fabricante 49175371
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
Precio16.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.3500 pulg.
  • Grosor
    0.2100 pulg., 5.33 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Sección transversal
    0.2100 pulg., 5.33 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    -348
  • Durómetro
    75A
  • Costa del durómetro
    75A
  • Dureza
    75 Costa A
  • Material
    Buna-N, nitrilo
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Serie
    AS568-348
  • Forma
    Ronda
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    AS568-348

Descripción general

Descripción del fabricante
49175371 O 4.350 0.210 EN 75 NBR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron