Motion
RPNA 15/28

SKF
RPNA 15/28

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #16597435
No. Fabricante RPNA 15/28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RPNA 15/28

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #16597435
No. Fabricante RPNA 15/28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Peso
    0.071 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    1657 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1657 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2057 lbf
  • Capacidad de carga estática
    2057 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA RPNA 15/28 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron