Motion
SHD02405

TEKTON, INC
SHD02405

Accionamiento de 1/2 pulgadas x T47 ranuras Torx Bit
Artículo MI #18761608
No. Fabricante SHD02405
Precio6.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD02405

Accionamiento de 1/2 pulgadas x T47 ranuras Torx Bit
Artículo MI #18761608
No. Fabricante SHD02405
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
Precio6.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SHD02405 1/4 PULGADAS X E5 EXTERNO
  • La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
  • La punta Torx® en forma de estrella tiene 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par que resiste el levado
  • La marca de tamaño grande y transparente estampada es fácil de leer y no se desgasta
  • Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
  • Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
  • El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
  • Longitud total: 2.2 pulg., diámetro del eje: 0.31 pulg., diámetro del extremo de la transmisión: 0.94 pulg., longitud de la broca expuesta: 0.7 pulg.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"