Motion
SID32115

TEKTON, INC
SID32115

Unidad de 3/8 pulgadas x 3/4 pulgadas, zócalo universal de impacto de junta 6-Point
Artículo MI #18761668
No. Fabricante SID32115
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID32115

Unidad de 3/8 pulgadas x 3/4 pulgadas, zócalo universal de impacto de junta 6-Point
Artículo MI #18761668
No. Fabricante SID32115
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
Precio20.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID32115 3/4 PULG. X 15 MM, 6-POINT
  • Ángulo de trabajo 30-Degree: la articulación gira de forma suave y continua en un ángulo de hasta 30 grados
  • Articulación sin clavija 6-Sided: nuestra junta sólida de estilo bola y zócalo es más fuerte que las juntas que utilizan clavijas, y la bola de 6 lados funciona con más suavidad que los diseños de 4 clavijas
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que las tomas sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Resistente a la corrosión: la toma está recubierta con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good