Motion
F350B-2X
F350B-2X Milwaukee - Chaleco ligero con aislamiento FREEFLEX de mujer, negro 2X
Artículo MI #18791016
No. Fabricante F350B-2X
Precio120.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F350B-2X Milwaukee - Chaleco ligero con aislamiento FREEFLEX de mujer, negro 2X
Artículo MI #18791016
No. Fabricante F350B-2X
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
Precio120.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    Parte de la colección MILWAUKEE® FREEFLEX™, el chaleco aislante ligero está DISEÑADO PARA EL MOVIMIENTO. Este chaleco cuenta con paneles de movilidad en los hombros y los laterales del cuerpo, lo que garantiza que te mantengas cómodo y ágil durante todo el día. Como capa intermedia versátil, el chaleco aislante ligero FREEFLEX™ ofrece un ajuste relajado con una cola caída para una cobertura adicional. La calidez adicional de un cuello y bolsillos forrados con forro polar cepillado complementa el tejido resistente al viento y al agua. El chaleco aislante Lightweight está confeccionado con tejido duradero 100 % Poly Ripstop, lo que lo convierte en el compañero perfecto para el trabajo. Los productos FREEFLEX™ Milwaukee se desarrollan en colaboración con los comentarios de los usuarios en todas las operaciones a través de una investigación continua en el lugar de trabajo.
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO F350B-2X FREEFLEX PARA MUJER - NEGRO 2
  • Paneles de movilidad laterales y en los hombros para mayor libertad de movimiento
  • Capa intermedia diseñada para condiciones cambiantes: corte holgado con espacio para llevar cómodamente
  • Resistente al viento y al agua para mantenerte seco y caliente en el trabajo
  • Bolsillos frontales con cremallera completa diseñados para guardar objetos de forma segura
  • Cuello y bolsillos con forro polar cepillado para mayor calidez
  • Parte trasera más larga para una mayor cobertura
  • El aislamiento garantiza el calor sin añadir volumen
  • Tejido tejido antidesgarro 100 % poliéster
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
Los clientes también compraron