Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal750:1
- Relación750:1
- Peso84 lb, 38.1 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteEL-DTM826-750-R5-140