Motion
ELU42002034.00

GROVE GEAR
ELU42002034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048934
No. Fabricante ELU42002034.00
Precio8,228.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELU42002034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19048934
No. Fabricante ELU42002034.00
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
Precio8,228.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    109 lb, 49.44 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    EL-UM842-60-R-140
  • Tipo de montaje
    Universal

Descripción general

Descripción del fabricante
ELU42002034.00 EL-UM842-60-R-140
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good