Motion
ELU42203102.00

GROVE GEAR
ELU42203102.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1000:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida izquierda, 56C bastidor
Artículo MI #19048936
No. Fabricante ELU42203102.00
Precio10,903.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
ELU42203102.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1000:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida izquierda, 56C bastidor
Artículo MI #19048936
No. Fabricante ELU42203102.00
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
Precio10,903.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    425
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    12.9400 pulg. x 10.5000 pulg. x 4.5000 pulg., 328.68 mm x 266.70 mm x 114.30 mm
  • Altura de la carcasa
    4.5000 pulg., 114.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    12.9400 pulg., 328.68 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Longitud
    12.9400 pulg., 328.68 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    425
  • RPM máximas de salida
    2 rpm
  • Par de salida máximo
    12273 pulg./lb;1386.66 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1000:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    1000:1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    123 lb, 55.792 kg
  • Ancho
    10.5000 pulg., 266.70 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.749 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.749 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-DUMQ842-1000-L3-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.749 CV
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Salida
    0.351 hp;0.262 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16525.12 N, 3715 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12273 pulg-lbs;1386.66 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
ELU42203102.00 EL-DUMQ842-1000-L3-56